noscriptKennedy 6.3X100MM LAPOS, NÉGYSZÖGSZÁRÚ IPARI CSAVARHÚZÓ | Cromwell Tools

Kennedy

6.3X100MM LAPOS, NÉGYSZÖGSZÁRÚ IPARI CSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5724040K

Ft1310.00

ÁFA nélkül

Ft1663.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Hagyományos 'hornyolt' markolat. Selyemfényű, edzett és köszörült króm ötvözetb'l készült penge. Ez a csavarhúzó típus nyújtja a legszélesebb választékot. Olaj-, sav- és ütésálló műanyag markolat.


    Kúpos élű, négyszögacél penge. A négyszögpengés csavarhúzók meghajthatók egy villáskulcs vagy állítható csavarkulcs segítségével. Így, oldalról nagyobb nyomaték vihet' át a csavarhúzókról a csavarokra. DIN ISO 2380.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavarhúzó típusa

    Alap

    EAN

    5036140120525

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    Szatén

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Hegy mérete

    6.5mm

    Hegy típusa

    Résszel ellátott

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    100mm

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    194mm

    UNSPSC Code

    27111701