noscriptKennedyPro 4.0X100MM LAPOS PRO-TORQ PRECÍZIÓS CSAVARHÚZÓ | Cromwell Tools

KennedyPro

4.0X100MM LAPOS PRO-TORQ PRECÍZIÓS CSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5724360K

Ft900.00

ÁFA nélkül

Ft1143.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kiváló minőség, króm ötvözetű acélból készült, feketített és edzett végű penge, egyedi kétkomponensű markolat a nagyobb nyomatékátvitelért, forgócsappal a végén.


    Párhuzamos élű
    Az egyenes hornyú csavarok a legszélesebb körben használt rögzítőelemek. A csavarok biztos meghajtásához fontos, hogy a csavarhúzó szélessége megegyezzen a csavarfej szélességével. Így elkerülhető a csavarfejek eltorzítása és a csavarhúzó lecsúszása a fejről.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    KennedyPro

    Csavarhúzó típusa

    Precíziós

    EAN

    5036140120655

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Fogantyú anyaga

    Hőre lágyuló gumi Polipropilén

    Hegy mérete

    4mm

    Hegy típusa

    Résszel ellátott

    Penge anyaga

    Króm ötvözet acél

    Penge hossza

    100mm

    Speciális funkciók

    Forgó teteje

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    195mm

    UNSPSC Code

    27111701