Kennedy-Pro

2.5X75MM LAPOS SZIGETELT VDE DUAL GRIP CSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5727940K

Ft1530.00

ÁFA nélkül

Ft1943.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Teljesen szigetelt csavarhúzók VDE tesztelt 1000 V-ig. Professzionális nagy tapadású markolat, mágneses él, króm-vanádium acélból készült penge.


    Párhuzamos élű
    Az egyenes hornyú csavarok a legszélesebb körben használt rögzítőelemek. A csavarok biztos meghajtásához fontos, hogy a csavarhúzó szélessége megegyezzen a csavarfej szélességével. Így elkerülhető a csavarfejek eltorzítása és a csavarhúzó lecsúszása a fejről.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy-Pro

    Csavarhúzó típusa

    Szigetelt

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140121430

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Fogantyú anyaga

    Hőre lágyuló gumi Polipropilén

    Hegy mérete

    2.5mm

    Hegy típusa

    Résszel ellátott

    Penge anyaga

    Króm-vanádium acél

    Penge hossza

    75mm

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy Szigetelt

    Szigetelt

    Igen

    Teljes hossz

    145mm

    UNSPSC Code

    27111701