noscriptKobe Green Line FAG050M 50MM MINI SAROKCSISZOLÓ | Cromwell Tools

Kobe Green Line

FAG050M 50MM MINI SAROKCSISZOLÓ

SKU:

KBE2702090K

Ft76870.00

ÁFA nélkül

Ft97624.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    FAG050M
    Fémek csiszolására, rozsdaeltávolításra, hegesztések el'­készítésére és karosszériamunkákhoz, nehezen hozzáférhet' helyeken. A gumírozott markolat stabil és kényelmes fogást biztosít. Fordulatszám-szabályozó. Biztonsági kioldó billentyűvel működtetett fojtószelep. Er's biztonsági burkolat. Oldalsó használtleveg' kivezetés. Hosszú élettartamú csapágyazás. 2x A60, 1x A80 és 1x A120 50 mm-es csiszolókorongokkal kerül forgalomba. Terhelés nélküli fordulatszám: 20.000 rpm. Korong mérete: 50 x 4 x 9.6 mm (2" x 5/32" x 3/8"). Leveg' bemeneti csatlakozó
    1/4" NPT. Min. leveg'töml' méret (bels' átm.): 3/8" (10mm). Légnyomás: 90 psi/6.3 bar. Leveg'fogyasztás: 4 CFM/144 liter/perc. Hangnyomás szint: 83 dbA.
    Hangteljesítmény szint: 92dbA. Vibráció szint: 1.7 m/s2. Teljes hossz: 140 mm.
    Nettó súly: 530 g.


    *15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Rezgésbizonytalanság K: 0.79m/s² Rezgésszint: 2.93m/s²

    Áramforrás

    Levegő

    Brand

    Kobe Green Line

    EAN

    5036140019430

    ECLASS Code

    21051309

    Fojtószelep jellemzői

    Biztonsági kioldó fojtószelep Változó sebesség

    Gyártó cikkszáma

    FAG050m

    Hossz

    129mm

    Kipufogó helye

    Oldal

    Levegőbemenet mérete

    0.25in.

    Levegőfelhasználás

    4CFM

    Magasság

    83mm

    Modellszám

    FAG050m

    Tartalmazza:

    (4) Csiszolótárcsák

    Teljesítmény

    225W

    Terhelési nélküli sebesség

    20,000rpm

    Tétel

    Air Mini szerszámdaráló

    Tömeg

    0.5kg

    UNSPSC Code

    27112704