Ft38090.00
ÁFA nélkül
Ft48374.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
WPS 750
Alkalmas pincék, tartályok víztelenítésére, általános vízszállításra. Folyamatos üzemmódra alkalmas, megbízhatóan üzemeltethető. Erős, kettős szigetelésű ház, fém alkatrészei nem érintkeznek vízzel. Túlterhelés elleni védelem. A szűrők könnyen eltávolíthatóak tisztítás, illetve a munkakerékhez való hozzáférés céljából. Úszókapcsolóval, illetve több tömlőmérethez csatlakoztatható átalakítóval felszerelve. Max 5 mm átmérőjű szilárd szemcsék továbbítására alkalmas. Max szállítási magasság: 8.5 m. 10 m-es kábellel.
Áramlási sebesség: 230 liter. Motor: 750W
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Áramforrás | Villanyszerelés |
Behatolás elleni védelem besorolása (IP-besorolás) | IP68 |
Brand | Kobe |
EAN | 5036140222236 |
ECLASS Code | 36419090 |
Feszültség | 230V |
Gyártó cikkszáma | SP16-750 |
Gyártói garancia | 12 Months Manufacturer's Warranty |
Kábelhossz | 10m |
Kimeneti port mérete | 1.5in. |
Legnagyobb áramlási sebesség | 230L/min |
Legnagyobb fej | 8.5m |
Maximális részecskeátmérő | 5mm |
Modellszám | WPS750 |
Teljesítmény | 750W |
Tétel | Vezetékes vízszivattyúk |
Tok anyaga | Műanyag |
Tömeg | 4.8kg |
Tulajdonságok | Automatikus úszókapcsoló túlterhelés elleni védelem |
UNSPSC Code | 40151510 |