Ft70860.00
ÁFA nélkül
Ft89992.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
GA1011L
Állítható véd'burkolat, biztonsági kapcsolóval működtetett fojtószelep. Kiegészít' oldalmarkolattal, rögzít' peremmel és szorítókulcsokkal. Könnyű és kompakt kisgép.
1/4" NPT leveg'-bemeneti csatlakozó 10 mm-es leveg'töml'höz, 100 x 3 x 16 mm-es vágókorong, 90 PSI/6.3 bar légnyomás, 6 CFM/216 liter/perc,* leveg'fogyasztás,
3/8"-24 orsómenet. Teljes hossz: 230 mm.
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangteljesítmény szintje: 96 dBA Rezgésszint: 4.0m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140089143 |
ECLASS Code | 21051314 |
Fojtószelep jellemzői | Biztonsági kioldó fojtószelep |
Gyártó cikkszáma | GA1011L |
Gyártói garancia | 1 Éves Gyártói Garancia (Regisztráció szükséges, ÁSZF érvényes) |
Hossz | 224mm |
Kipufogó helye | Elülső |
Korong átmérője | 4in. |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Levegőfelhasználás | 6CFM |
Magasság | 92mm |
Modellszám | GA1011L |
Orsó mérete | 3/8" - 24 |
Tartalmazza: | Karimák Kiegészítő fogantyú Vágott lemez |
Teljesítmény | 525W |
Terhelési nélküli sebesség | 12,000rpm |
Tétel | Sarokcsiszoló, pneumatikus |
Tömeg | 1.3kg |
UNSPSC Code | 27112704 |