Ft10950.00
ÁFA nélkül
Ft13906.50
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Speciális acetálgyanta test, mely sérülésnek és szennyeződésnek ellenáll, 100% sárgaréz belső szelep. Fokozatosan szabályozott légáramlás. Használható mind vízre, mind levegőre. Javasolt maximális üzemi nyomás 10 bar (150 psi).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A következővel használható: | Levegő/Víz |
Belső szelep anyaga | Sárgaréz |
Brand | PCL |
EAN | 5014875490212 |
ECLASS Code | 21051502 |
Fogantyú anyaga | Vegyi- és ütésálló acetálgyanta |
Fúvóka típusa | 9" Hosszabbító fúvóka |
Gyártó cikkszáma | BG5007 |
Hőmérséklet-tartomány | 0° Háromszög°C |
Légnyomás | 270L/min |
Levegőbemenet mérete | 1/4 BSPT |
Markolat fajtája | Pisztolymarkolatos |
Maximális bemeneti légnyomás | 10bar |
Munkahelyi alkalmazás | Ipari Műhely |
Sorozat | BG5007 |
UNSPSC Code | 27131502 |