Ft37152.00
ÁFA nélkül
Ft47183.04
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
KHG240 2000 W-os motor számos területen való felhasználásra, mint például forrasztás, PVC-hegesztés, alakformálás, szárítás, zsugorkötések, festék eltávolítás, címke eltávolítás stb. 50-650 °C között állítható hőmérséklet és szabályozható levegő mennyiség precíz beállításokat tesz lehetővé, és az LCD kijelző mutatja a hőmérséklet és a levegőmennyiség beállításait. A kerámia fűtőelem megnöveli az élettartamot, és optimális minőséget biztosít. A hőmérséklet védelem megakadályozza, hogy a szerszám túlhevülés miatt károsodjon. Memóriában tárolt utoljára használt beállítások a gyorsabb üzembe helyezéshez. Használható szabadkézzel felfelé álló munkafelületen
Tartozék 4 db levehető fúvóka, festékkaparó és öntött hordtáska.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Áramforrás | Villanyszerelés |
Brand | Kobe |
EAN | 5036140269569 |
Feszültség | 240V |
Gyártó cikkszáma | LSBH5100 |
Hőmérséklet-tartomány | Stage 1 to 50 Stage 2 50 to 650°C |
Hossz | 253mm |
Légáramlás | 250 to 500L/min |
Magasság | 215mm |
Modellszám | KHG240 |
Szélesség | 89mm |
Tartalmazza: | Ablak fúvóka Felületi fúvóka öntött hordtáska. Redukciós fúvóka Reflektor fúvóka |
Teljesítmény | 2,000W |
Test fajtája | Pisztolymarkolatos |
Tétel | Vezetékes hőpisztoly |
Tömeg | 1kg |
UNSPSC Code | 27112717 |