noscriptKobe Red Line FDP500 IRÁNYVÁLTÓS PISZTOLYFÚRÓ | Cromwell Tools

Kobe Red Line

FDP500 IRÁNYVÁLTÓS PISZTOLYFÚRÓ

SKU:

KBE2702142K

Ft84980.00

ÁFA nélkül

Ft107924.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (38)

    A termék részletei

    FPD500
    Alkalmas nagy nyomatékot igényl' fúrási alkalmazásokra, csavarbehajtásra, körkivágásra és hengerhónolásra. A gumírozott markolat stabil és kényelmes fogást biztosít. 13 mm-es tokmány. Állítható oldalmarkolat. Rövid fogaskerékház kialakítás. Nagy igénybevételre tervezett áttételezés önken' csapágypersellyel. Rugóterhelésű rotorlapátok. Hátsó használtleveg' kifúvás. Hosszú élettartamú csapágyazás.
    Terhelés nélküli fordulatszám: 500 rpm.
    Tokmány: 13mm.
    Orsómenet: 3/8"-24 UNF.
    Leveg' bemeneti csatlakozó: 1/4" NPT.
    Min. leveg'töml' méret (bels' átmér'): 3/8" (10 mm).
    Légnyomás: 90 PSI/6.2 bar.
    Leveg'fogyasztás: 3.65 CFM/130 liter/perc*.
    Teljes hossz: 240 mm.


    *15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Hangnyomásszint: 89dBA Hangteljesítmény szintje: 101dBA Rezgésszint: 0.4m/s²

    Áramforrás

    Levegő

    Brand

    Kobe Red Line

    EAN

    5036140015449

    ECLASS Code

    21052003

    Gyártó cikkszáma

    FPD500

    Hossz

    240mm

    Kompatibilis tömlő belső átmérője

    10mm

    Légnyomás

    90psi

    Levegőbemenet mérete

    1/4in.

    Levegőfelhasználás

    113CFM

    Magasság

    170mm

    Modellszám

    FDP500

    Szélesség

    47mm

    Teljesítmény

    336W

    Terhelési nélküli sebesség

    500rpm

    Tétel

    Légfúró meghajtó

    Tokmány kapacitása

    13mm

    Tokmány típusa

    Kulcsos

    Tömeg

    1.8kg

    Tulajdonságok

    Finomító Gázkar

    UNSPSC Code

    27112703

    Visszafordíthatóság

    Megfordítható