Ft75120.00
ÁFA nélkül
Ft95402.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
FPD3175
Alkalmas fúrásra és csavarbehajtásra. A gumírozott markolat stabil és kényelmes fogást biztosít. 10 mm-es gyorstokmány. Elakadásmentes. Rövid fogaskerékház kialakítás. Nagy igénybevételre tervezett áttételezés önken' csapágypersellyel. Rugóterhelésű rotorlapátok. Hátsó használtleveg' kifúvás. Hosszú élettartamú csapágyazás.
Terhelés nélküli fordulatszám: 1 800 rpm.
Orsómenet: 3/8"-24 UNF.
Leveg' bemeneti csatlakozó: 1/4" NPT.
Min. leveg'töml' méret (bels' átmér'): 3/8" (10 mm).
Légnyomás: 90 PSI /6.2 bar.
Leveg'fogyasztás: 3.35 CFM/120 liter/perc*.
Hangnyomás szint: 95 dba.
Hangteljesítmény szint: 100 dba.
Vibráció szint: 0.7 m/s2.
Teljes hossz: 188 mm.
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Rezgésszint: 0.7m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Green Line |
EAN | 5036140015456 |
ECLASS Code | 21052003 |
Gyártó cikkszáma | FPD375 |
Hossz | 188mm |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Levegőfelhasználás | 95CFM |
Magasság | 170mm |
Modellszám | FPD375 |
Szélesség | 44mm |
Teljesítmény | 336W |
Terhelési nélküli sebesség | 1800rpm |
Tétel | Légfúró meghajtó |
Tokmány kapacitása | 10mm |
Tokmány típusa | Kulcs nélküli |
Tömeg | 1.4kg |
Tulajdonságok | Finomító Gázkar |
UNSPSC Code | 27112703 |
Visszafordíthatóság | Megfordítható |