Ft36450.00
ÁFA nélkül
Ft46291.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
DS4510L
10 mm-es Jacobs tokmány, elakadásmentes, biztonsági kapcsolóval működtetett
fojtószelep, nagy teljesítményű, bolygókerék áttétel. 1/4" NPT leveg'-bemeneti csatlakozó 10 mm-es leveg'töml'höz, 90 PSI/6.3 bar légnyomás, 4 CFM/144 liter/perc.* leveg'fogyasztás, 3/8"-24 orsómenet. Teljes hossz: 190 mm.
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Rezgésbizonytalanság K: 0.45m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140089068 |
ECLASS Code | 21052003 |
Gyártó cikkszáma | DS4510L |
Hossz | 190mm |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Levegőfelhasználás | 113CFM |
Modellszám | DS4510L |
Szélesség | 42mm |
Teljesítmény | 336W |
Terhelési nélküli sebesség | 4500rpm |
Tétel | Légfúró meghajtó |
Tokmány kapacitása | 10mm |
Tokmány típusa | Kulcsos |
Tömeg | 0.9kg |
Tulajdonságok | Biztonsági kar |
UNSPSC Code | 27112703 |
Visszafordíthatóság | Nem reverzibilis |