Ft36590.00
ÁFA nélkül
Ft46469.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
DP2210
10 mm-es Jacobs tokmány, elakadásmentes, nagy igénybevételre tervezett csapágyazás. 0,5 LE/ 370 W motor, 1/4" NPT leveg'-bemeneti csatlakozó 10 mm-es
leveg'töml'höz, 90 PSI / 6.3 bar légnyomás, 4 CFM / 144 liter/perc*
leveg'fogyasztás, 3/8"-24 orsómenet. Teljes hossz: 165 mm.
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Rezgésbizonytalanság K: 0.12m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140089020 |
ECLASS Code | 21052003 |
Gyártó cikkszáma | DP2210 |
Hossz | 180mm |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Levegőfelhasználás | 113CFM |
Magasság | 145mm |
Modellszám | DP2210 |
Szélesség | 44mm |
Teljesítmény | 373W |
Terhelési nélküli sebesség | 2200rpm |
Tétel | Légfúró meghajtó |
Tokmány kapacitása | 10mm |
Tokmány típusa | Kulcsos |
Tömeg | 1.2kg |
Tulajdonságok | Finomító Gázkar |
UNSPSC Code | 27112703 |
Visszafordíthatóság | Nem reverzibilis |