Ft85290.00
ÁFA nélkül
Ft108318.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
B2842
Használható fúrásra és csavarbehajtásra. Két sebességes indítógomb (félig behúzva alacsonyabb sebesség). Mindkét oldalról elérhet' irányváltó kapcsoló a bal/jobbkezes használathoz. 13 mm-es (1/2") tokmánnyal és leszerelhet' oldalmarkolattal. Hosszú élettartamot és egyenletesebb futást eredményez' bolygókerék-hajtómű. Ergonomikus, jó fogású markolat.
Tokmány méret: 1/2" (13mm).
Üresjárati fordulatszám: 800rpm.
Javasolt légnyomás: 6.2bar (90psi).
Leveg'fogyasztás: 4cfm* (113ltr/min).
Leveg' bemeneti csatlakozó:1/4" NPT.
Orsómenet: 3/8" - 24.
Minimális leveg'stöml' méret (bels' átmér'): 3/8" (10mm).
Teljes hossz: 218mm.
Zajszint†: 86dBA
Hangteljesítmény†: 93dBA
Vibráció#: 0.4m/s2
†en iso 15744:2002.
#en 28927-5.
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangnyomásszint: 88.4dBA Hangteljesítmény szintje: 99.4dBA Rezgésszint bizonytalansága K: 0.65m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Blue Line |
EAN | 5036140221444 |
ECLASS Code | 21052003 |
Gyártó cikkszáma | B2842 |
Hossz | 218mm |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Levegőfelhasználás | 113CFM |
Magasság | 155mm |
Modellszám | B2842 |
Szélesség | 42mm |
Teljesítmény | 373W |
Terhelési nélküli sebesség | 800rpm |
Tétel | Légfúró meghajtó |
Tokmány kapacitása | 13mm |
Tokmány típusa | Kulcsos |
Tömeg | 1.3kg |
Tulajdonságok | Finomító Gázkar |
UNSPSC Code | 27112703 |
Visszafordíthatóság | Megfordítható |