Kobe Blue Line

B2834 3/8" IRÁNYVÁLTÓS FÚRÓGÉP, 10MM TOKMÁNY

SKU:

KBE2704310K

Ft66460.00

ÁFA nélkül

Ft84404.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    B2834
    Használható fúrásra és csavarbehajtásra. Két sebességes indítógomb (félig behúzva alacsonyabb sebesség). Mindkét oldalról elérhet' irányváltó kapcsoló a bal/jobbkezes használathoz. 10 mm-es (3/8") tokmánnyal. Hosszú élettartamot és egyenletesebb futást eredményez' bolygókerék-hajtómű. Ergonomikus, jó fogású markolat.


    Tokmány méret: 3/8" (10mm).
    Üresjárati fordulatszám: 1,800rpm.
    Javasolt légnyomás: 6.2bar (90psi).
    Leveg'fogyasztás: 4cfm* (113ltr/min).
    Leveg' bemeneti csatlakozó: 1/4" NPT.
    Orsómenet: 3/8" - 24.
    Minimális leveg'stöml' méret (bels' átmér'):3/8" (10mm).
    Zajszint†: 85dBA
    Hangteljesítmény†: 96dBA
    Vibráció#: 0.4m/s2
    Teljes hossz: 185mm.
    †en iso 15744:2002 szabvány szerint.
    #en 28927-5 szabvány szerint.


    *15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Hangnyomásszint: 83.58dBA Hangteljesítmény szintje: 94.58dBA Rezgésszint bizonytalansága K: 0.75m/s²

    Áramforrás

    Levegő

    Brand

    Kobe Blue Line

    EAN

    5036140221437

    ECLASS Code

    21052003

    Gyártó cikkszáma

    B2834

    Hossz

    197mm

    Kompatibilis tömlő belső átmérője

    10mm

    Légnyomás

    90psi

    Levegőbemenet mérete

    1/4in.

    Levegőfelhasználás

    113CFM

    Magasság

    150mm

    Modellszám

    B2834

    Szélesség

    42mm

    Teljesítmény

    373W

    Terhelési nélküli sebesség

    1800rpm

    Tétel

    Légfúró meghajtó

    Tokmány kapacitása

    10mm

    Tokmány típusa

    Kulcsos

    Tömeg

    1.1kg

    Tulajdonságok

    Finomító Gázkar

    UNSPSC Code

    27112703

    Visszafordíthatóság

    Megfordítható