Ft196590.00
ÁFA nélkül
Ft249669.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
MBS025-X
Alkalmas lemunkálásra, festék- és rozsdaeltávolításra, hegesztési varrat eldolgozására stb. lapos és ívelt felületeken. 9 rugalmas csiszoló-szalaggal és 5 szalagvezető karral. Folyamatos üzemmódra tervezve. 6, 10, 13 és 20 mm széles, 457 mm hosszú csiszoló szalagokkal használható.
A szalagvezető kar szöge több pozícióba állítható. Sebességszabályozó kar, a használt levegőt a markolat hátsó részén, hangtompítón keresztül vezeti el.
Üresjárati fordulatszám: 18 000 rpm
Levegő bemeneti csatlakozó: ¼” NPT
Min. levegőtömlő méret (belső átmérő): 3/8” (10 mm)
Légnyomás: 90 PSI /6.3 bar.
Levegőfogyasztás: 144 l/perc*
Motor teljesítménye: 0.6 LE
Hangnyomás szint: 92 dba.
Hangteljesítmény szint: 84 dba.
Vibráció szint: 0.8 m/s2.
Teljes hossz: 390 mm.
A készlet tartalma:
Felület-előkészítő csiszolószalagok: 20 mm-es P80 szemcse (durva), 13 mm-es P300 szemcse (finom).
Alumínium-oxid csiszolószalagok: 20 mm-es P60 szemcse, 20 mm-es P80 szemcse, 13 mm-es P80 szemcse, 13 mm-es P120 szemcse, 10 mm-es P120 szemcse, 10 mm-es P150 szemcse, 6 mm-es P 150 szemcse.
Szalagvezető karok: 6, 10, 13 és 20 mm széles szalagvezető karok lapos görgővel, 10 mm széles szalagvezető kar kerek görgővel. 4 mm-es L hatszög kulcs
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Rezgés: 0.8m/s Zajszint: 84dBA |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Blue Line |
EAN | 5036140046306 |
Gyártó cikkszáma | XSB613K |
Hossz | 390mm |
Kipufogó helye | Rear Handle |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Levegőfelhasználás | 4CFM |
Modellszám | XSB613K |
Öv hossza | 457mm |
Szíj szélessége | 13mm |
Teljesítmény | 450W |
Terhelési nélküli sebesség | 18000rpm |
Tétel | Légszalagcsiszolók |
Tömeg | 1.36kg |
UNSPSC Code | 27112708 |