Ft35950.00
ÁFA nélkül
Ft45656.50
ÁFÁ-val
7 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• Tartalmaz csatlakozót és adaptert egyaránt
• Egyszerű használat - csak be kell illeszteni, és már működik is
• Az adapter használható normál és vertex típusokhoz is
• Hasadási nyomás: 63 bar
• Üzemi nyomás 20°C-on: 300 lbf/in2 (21 bar)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Belső átmérő | 10mm |
Brand | PCL |
EAN | 5014875860602 |
Gyártó cikkszáma | HA2129 |
Hasadási nyomás | 63bar |
Hőmérséklet-tartomány | -15 to 60°C |
Külső átmérő | 17mm |
Szín | Fekete |
Teljes hossz | 20m |
UNSPSC Code | 40142002 |
Üzemi nyomás | 21bar |