Ft32340.00
ÁFA nélkül
Ft41071.80
ÁFÁ-val
7 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
• Tartalmaz csatlakozót és adaptert egyaránt
• Egyszerű használat - csak be kell illeszteni, és már működik is
• Az adapter használható normál és vertex típusokhoz is
• Hasadási nyomás: 63 bar
• Üzemi nyomás 20°C-on: 300 lbf/in2 (21 bar)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Belső átmérő | 10mm |
Brand | PCL |
EAN | 5014875860671 |
Gyártó cikkszáma | AA2139 |
Hasadási nyomás | 63bar |
Hőmérséklet-tartomány | -10-től 60-ig°C |
Külső átmérő | 17mm |
Szín | Fekete |
Teljes hossz | 15m |
UNSPSC Code | 40142002 |
Üzemi nyomás | 300bar |