Ft36330.00
ÁFA nélkül
Ft46139.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
HP2190
Műhelymunkák és járműipari alkalmazások széles skálájához. Vés'tartó rugóval.
Az összes standard 0.401" szárú szerszám befogására alkalmas. 1/4" NPT leveg'-bemeneti csatlakozó 10 mm-es leveg'töml'höz, 90 PS /6.2 bar légnyomás, 4 CFM/144 liter/perc* leveg'fogyasztás. Lökethossz: 90 mm. Teljes hossz: 225 mm. Zajszint: 109dBA. Hangteljesítm: 119dBA. Vibráció: 11.2m/s2.
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Ötvözött acél |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140089303 |
ECLASS Code | 21060400 |
Fogantyú fajtája | Pisztolymarkolatos |
Gyártó cikkszáma | HP2190 |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Levegőbemenet mérete | 1/4 NPT |
Levegőfelhasználás | 4CFM |
Modellszám | HP2190 |
Sebesség jellemzői | Egysebességes |
Tartalmazza: | Rögzítő rugó |
Teljes hossz | 230mm |
Teljes magasság | 160mm |
Teljes szélesség | 53mm |
Tömeg | 2kg |
UNSPSC Code | 27131504 |
Ütés hossza | 90mm |
Ütés/perc | 2,100bpm |