Ft71250.00
ÁFA nélkül
Ft90487.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
WS500
A készlet robusztus fröccsöntött műanyag dobozban kerül forgalomba. A készlet tartalma: 1/2" ütvecsavarozó IW500. 10 db metrikus dugókulcs: 9, 10, 11, 12, 13, 14,
17, 22, 24 és 27 mm. Menetes toldat, mini olajzó. Egy darabból álló alumínium ház. 10 állású fokozat szabályzó, hüvelykujjal működtethet' irányváltó kapcsoló. 1/4" NPT leveg'-bemeneti csatlakozó 10 mm-es levegő tömlőhöz, 90 PSI/6.2 bar légnyomás, 325Nm nyomaték4 CFM/144 liter/perc* Levegő fogyasztás, 16 mm-es csavarozási kapacitás. Teljes hossz: 191 mm.
Zajszint: 93dBA. Hangteljesítm: N/A dBA. Vibráció: 1.21m/s2.
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangnyomásszint: 88dBA Rezgésszint: 4.2m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140089198 |
ECLASS Code | 21052003 |
Gyártó cikkszáma | IWS500 |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Hossz | 188mm |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Levegőfelhasználás | 4CFM |
Magasság | 190mm |
Max. Nyomaték besorolása | 380Nm |
Modellszám | IWS500 |
Nyomatéktartomány | (Előre)Nm |
Szélesség | 65mm |
Terhelési nélküli sebesség | 8200rpm |
Test fajtája | Pisztolymarkolatos |
Tétel | Légcsavarkulcs |
Tömeg | 2.2kg |
UNSPSC Code | 27112713 |