Ft55930.00
ÁFA nélkül
Ft71031.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
IW500
Egy darabból álló alumínium ház. 10 állású fokozat szabályzó, hüvelykujjal működtethető irányváltó kapcsoló. 1/4" NPT leveg'-bemeneti csatlakozó 10 mm-es levegő tömlőhöz, 90 PSI / 6.2 bar légnyomás, 325Nm nyomaték 4 CFM / 144 liter/perc* Levegő fogyasztás, 16 mm-es csavarozási kapacitás.
Zajszint: 88dBA. Hangteljesítm: N/A dBA. Vibráció: 4.2m/s2
Teljes hossz: 191 mm.
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangnyomásszint: 88dBA |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140089174 |
ECLASS Code | 21052003 |
Gyártó cikkszáma | IW500 |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Hossz | 188mm |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Levegőfelhasználás | 3.5CFM |
Magasság | 190mm |
Max. Nyomaték besorolása | 488Nm |
Modellszám | IW500 |
Nyomatéktartomány | (Fwd)380 - 488Nm |
Szélesség | 65mm |
Terhelési nélküli sebesség | 8400rpm |
Test fajtája | Pisztolymarkolatos |
Tétel | Légcsavarkulcs |
Tömeg | 2.2kg |
UNSPSC Code | 27112713 |