Ft67140.00
ÁFA nélkül
Ft85267.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
G7321
Garázsipari felhasználásra. Iker üt'mechanizmus, négy fokozatú sebesség- ill. forgásirányszabályzó gomb, irányváltó kapcsoló. Ergonomikus, jó fogású markolat. Fix bemenet és kifúvás. Egy ujjal működtethet' indító/leállító gomb.
Meghajtó négyszög mérete: 3/8" (10mm).
Üresjárati fordulatszám: 10,100rpm.
El're:
1 pozíció: 8,000rpm,
2 pozíció: 9,100rpm,
3 pozíció: 10,100rpm.
Vissza:
10,200rpm.
Maximális nyomaték: 393Nm (290ft/lbs).
Üzemi nyomaték: 339Nm (250ft/lbs).
Légnyomás: 6.2bar (90psi).
Leveg'fogyasztás: 3.4cfm*
Leveg' bemeneti csatlakozó: 1/4" NPT.
Minimális leveg'töml' méret (bels' átmér'): 10mm (3/8").
Teljes hossz: 160mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangnyomás 88 db(A) EN ISO15744:2002 Hangteljesítmény 101 db(A) EN ISO15744:2002 szerint Rezgésszint 4.9 m/s² EN28927-2 |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Green Line |
EAN | 5036140227767 |
ECLASS Code | 21052003 |
Gyártó cikkszáma | G7321 |
Hajtás mérete | 3/8in. |
Hossz | 160mm |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Levegőfelhasználás | 3.4CFM |
Magasság | 180mm |
Max. Nyomaték besorolása | 393Nm |
Modellszám | G7321 |
Nyomatéktartomány | (Fwd) - 339Nm |
Szélesség | 50mm |
Terhelési nélküli sebesség | 10200rpm |
Test fajtája | Pisztolymarkolatos |
Tétel | Légcsavarkulcs |
Tömeg | 1.39kg |
UNSPSC Code | 27112713 |