Ft253620.00
ÁFA nélkül
Ft322097.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
IWP100-X
Alkalmas ipari sorozatgyártáshoz és összeszerelési alkalmazásokhoz. Könnyen használható irányváltó kapcsoló és 3 állású fokozatszabályzó. Elüls' használt leveg' kibocsátás. Olajozási pontok a napi karbantartáshoz.
Terhelés nélküli fordulatszám: 3400 rpm
Meghajtó: 1" négyszög
Üzemi nyomaték: 2170 Nm
Max. nyomaték: 2440 Nm
Leveg' bemeneti csatlakozó: 1/2" NPT
Min. leveg'töml' méret (bels' átmér'): ½" (13 mm).
Légnyomás: 90 PSI /6.38 bar.
Levegő fogyasztás: 440 l/perc*
Hangnyomás szint: 87 dba.
Vibráció szint: 5.9 m/s2.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Blue Line |
EAN | 5036140045651 |
ECLASS Code | 21052003 |
Gyártó cikkszáma | KPI295 |
Hajtás mérete | 1in. |
Hossz | 290mm |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 13mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/2in. |
Levegőfelhasználás | 6CFM |
Magasság | 270mm |
Max. Nyomaték besorolása | 2712Nm |
Modellszám | KPI295 |
Nyomatéktartomány | (Fwd) - 2,240Nm |
Szélesség | 120mm |
Terhelési nélküli sebesség | 3400rpm |
Test fajtája | Pisztolymarkolatos |
Tétel | Légcsavarkulcs |
Tömeg | 9.7kg |
UNSPSC Code | 27112713 |