Kobe Blue Line

1" EGYENES ÜTVECSAVAROZÓ

SKU:

KBE2701630B

Ft298950.00

ÁFA nélkül

Ft379666.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Alkalmas ipari sorozatgyártáshoz és összeszerelési alkalmazásokhoz. Oldalfogantyú a kétkezes használathoz. Könnyen használható irányváltó kapcsoló és 3 állású fokozat szabályzó. Fels' használt leveg' kibocsátás. Olajozási pontok a napi karbantartáshoz.


    Terhelés nélküli fordulatszám: 3300 rpm
    Meghajtó: 1" négyszög
    Üzemi nyomaték: 2030 Nm
    Max. nyomaték: 2300 Nm
    Leveg' bemeneti csatlakozó: 1/2" NPT
    Min. levegő tömlő méret (bels' átmér'): 1/2" (13 mm).
    Légnyomás: 90 PSI /6.3 bar.
    Leveg'fogyasztás: 440 l/perc*
    Hangnyomás szint: 87 dba.
    Vibráció szint: 5.9 m/s2.
    Teljes hossz: 500 mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Hangnyomás 96 dBA Rezgés 6.0 m/s² ISO-8662-7

    Áramforrás

    Levegő

    Brand

    Kobe Blue Line

    EAN

    5036140045668

    ECLASS Code

    21052003

    Gyártó cikkszáma

    IWS100X

    Hajtás mérete

    1in.

    Hossz

    448mm

    Kompatibilis tömlő belső átmérője

    13mm

    Légnyomás

    90psi

    Levegőbemenet mérete

    1/2in.

    Levegőfelhasználás

    7CFM

    Max. Nyomaték besorolása

    2305Nm

    Modellszám

    IWS100X

    Nyomatéktartomány

    (Fwd) - 2,034Nm

    Terhelési nélküli sebesség

    3300rpm

    Test fajtája

    Sorban

    Tétel

    Légcsavarkulcs

    Tömeg

    9.2kg

    UNSPSC Code

    27112713