Ft24610.00
ÁFA nélkül
Ft31254.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
SR375 3/8" négyszög meghajtóval, 10 mm-es csavarozási kapacitással SR500 1/2" négyszög meghajtóval, 13 mm-es csavarozási kapacitással. Rugós rögzít' golyó, tárcsás irányváltó, kompakt, könnyű kivitel, ideális járműipari munkákhoz, elüls' használtleveg' kifúvás, 1/4" NPT leveg'-bemeneti csatlakozó 10 mm-es leveg'töml'höz, 150 rpm terhelés nélküli fordulatszám, 90 PSI / 6.2 bar légnyomás, 4 CFM / 144 liter/perc* levegő fogyasztás, 68Nm nyomaték. Teljes hossz: 255 mm.
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangnyomásszint: 89dBA Rezgésbizonytalanság K: 1.385m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140089204 |
Hajtás mérete | 3/8in. |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4 NPTin. |
Maximális nyomaték: | 68Nm |
Modellszám | SR375 |
Sorozat | SR375 |
Terhelési nélküli sebesség | 200rpm |
Test fajtája | Derékszög |
Tétel | Légracsos csavarkulcs |
Tömeg | 1.1kg |
UNSPSC Code | 27111753 |