Ft45620.00
ÁFA nélkül
Ft57937.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
R7722
Alkalmas menetes kötőelemek le- és felszerelésére. Megfordítható edzett acél ¼" négyszög meghajtó. A rövid szerszámtest lehetővé teszi a szűk helyekhez való hozzáférést. Hosszú élettartamot és egyenletesebb futást eredményező bolygókerék-hajtómű. Alacsony működtető kar a precíz sebességszabályozásért. A forgó levegő bemeneti csatlakozó megakadályozza a levegőstömlő összegabalyodását.
Meghajtó mérete: 1/4"
Üresjárati fordulatszám: 200rpm.
Légnyomás: 6.2bar (90psi).
Levegő fogyasztás: 4cfm* (144ltr/min).
Üzemi nyomatéktartomány: 7 ~ 27Nm (5 ~ 20ft/lbs).
Levegő bemeneti csatlakozó: 1/4" NPT.
Minimális levegőstömlő méret (bels' átmér'): 10mm (3/8").
Teljes hossz: 200mm.
Zajszint: 80dBA. Hang telj.: 88dBA. Vibráció: 1.8m/s2.
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Rezgésszint: 1.8m/s² Rezgésszint bizonytalansága K: 1.08m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140075238 |
Hajtás mérete | 1/4in. |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4 NPTin. |
Maximális nyomaték: | 27Nm |
Modellszám | R7722 |
Nyomatéktartomány | 7 - 27Nm |
Sorozat | R7722 |
Terhelési nélküli sebesség | 200rpm |
Test fajtája | Derékszög |
Tétel | Légracsos csavarkulcs |
Tömeg | 0.65kg |
UNSPSC Code | 27111753 |