noscriptKennedy 11DB-OS ELDOBHATÓ UJJMARÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

Kennedy

11DB-OS ELDOBHATÓ UJJMARÓ KÉSZLET

SKU:

KEN0629000K

Ft29640.00

ÁFA nélkül

Ft37642.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (19)

    A termék részletei

    11 darabos készlet
    Tartalom: rövid sorozat 1, 2, 3, 4, 5 és 6mm, hosszú sorozat 2, 3, 4, 5 és 6mm.


    A Kennedy KC3 eldobható 3* élű ujjmarók 5% kobaltot tartalmaznak, így jóval keményebbek a hagyományos HSS maróknál. Ennek köszönhetően a Kennedy ujjmarók magasabb fordulatszámon és nagyobb előtolással használhatók, mely magasabb termelékenységet eredményez.
    *Kivétel: 1mm maró, 2mm és 1/16" gömbvégű marók, melyek csak kétélűek.


    Használható ékhornyok és nyitott hornyok marására. A marók befogása tokmányokban/adapterekkel történik, rögzítés és csere a száron található sík felületre szorított csavar-készletekkel történik. Szár-átmérők: 1.00 ~ 6.00 = 6.00mm, 7.00 ~ 10.00 = 10.00mm


    Metrikus tűrések:
    Átmérő: 1.00 ~ 3.00. Tűréshatárok: +0.013, -0.033.
    Átmérő: 3.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.020, -0.020.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    11

    EAN

    5036140277182

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    (2)2 (9)3

    UNSPSC Code

    23241614