Ft1340.00
ÁFA nélkül
Ft1701.80
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
A Sherwood extra hosszú nagy spirálemelkedésű HSS fúróit az alumínium gumiabroncs formák kiinduló szell'z'furatainak fúrására tervezték. A gumiabroncs gyártás során alkalmazzák még a gyártás utáni tisztító munkában, ahol a nagy spirálemelkedés és hosszú kinyúlás ideális a feltapadt gumi hatékony eltávolítására. A gyártó szabványa szerint. 118°-os csúcsszöggel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140173422 |
ECLASS Code | 21010101 |
Fúróátmérő, metrikus | 0.7mm |
Horony hossza | 40mm |
Mérési rendszer | Metrikus |
Spirál típusa | Magas hélix |
Szabványoknak megfelet | Works Standard |
Szár átmérője | 0.7mm |
Szár típusa | Egyenes |
Teljes hossz | 76mm |
UNSPSC Code | 23241605 |