Ft6780.00
ÁFA nélkül
Ft8610.60
ÁFÁ-val
26 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Fekete oxidált kivitel - Általános célú, kisebb igénybevételt jelent' munkákhoz, acél, öntöttvas, nikkelbronz és grafit fúrására. A hengeres szár átmér'je 1/2". Csúcsszög: 118°, spirálemelkedés szöge: normál, fúrólélek vastagsága: standard, Átmér' tűrése: h8, szár tűrése: -0,01/0.08. Gyártva a BS328 szabvány el'írásai szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyagminőség | M2 |
Brand | Sherwood |
Csúcsszög | 118° |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140173156 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 22 |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 85mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | Alap |
Pont típusa | Alap |
Spirál típusa | Normál hélix |
Szabványoknak megfelet | Works Standard |
Szár átmérője | 1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk |
Szár átmérője, tűrés | -0.125 |
Szár típusa | Csökkentett |
Teljes hossz | 150mm |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |