noscriptSherwood 4-30MM LÉPCSŐS LEMEZFÚRÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

Sherwood

4-30MM LÉPCSŐS LEMEZFÚRÓ KÉSZLET

SKU:

SHR0190260K

Ft28990.00

ÁFA nélkül

Ft36817.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Három darabos lépcs's fúró készlet gyorsacélból gyártva, mely hosszú szerszámélettartamot és extra tartósságot biztosít. Mindegyik lépcs' egy adott méretű egytengelyű furat el'állítására alkalmas, a megmunkálható anyag vastagságát a lépcs' hossza határozza meg. A fúrók alkalmasak furatok készítésére vagy b'vítésére fémlemezekben központozás vagy el'fúrás nélkül. Használhatók szerszámgépeken vagy oszlopos fúrógépeken ipari alkalmazások széles skálájára.


    Méretek:
    4-12 mm (9 lépcs', 6 mm-es szár), 4-20 mm (9 lépcs', 8 mm-es szár), és 4-30 mm (14 lépcs', 10 mm-es szár)


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Fémlemez.

    Brand

    Sherwood

    Darabszám

    3

    EAN

    5036140161719

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Set

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    ISO kategória

    O

    Lépcsők száma

    14 9

    Mérettartomány

    4-től 30-igmm

    Szár átmérője

    10mm 6mm 8mm

    Tartalmazott fúróméret

    4 to 30mm

    Tok típusa

    Plastic Case

    UNSPSC Code

    23241639