Ft7420.00
ÁFA nélkül
Ft9423.40
ÁFÁ-val
7 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Jó min'ségű furatok el'állítására képes anyagok széles választékánál, asztali fúrógépen vagy kisebb oszlopos fúrógépeken használva. Mindegyik szerszám egytengelyű furatokat állít el' adott mérettartományon belül. Max. 1/8" (3 mm) vastag anyagokhoz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Fémlemez. |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140161726 |
ECLASS Code | 21010101 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Lépcsők száma | 5 |
Mérettartomány | 4-től 12-igmm |
Sorozat | A412 |
Szár átmérője | 6mm |
Teljes hossz | 65mm |
UNSPSC Code | 23241639 |