noscriptSherwood 26-40MM KÚPOS LEMEZ- ÉS CSŐFALFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

26-40MM KÚPOS LEMEZ- ÉS CSŐFALFÚRÓ

SKU:

SHR0191130K

Ft21970.00

ÁFA nélkül

Ft27901.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (41)

    A termék részletei

    Sima furatok el'állítására alkalmas fémlemezek­ben és más vékonyfalú anyagokban. Hatékony vágógeometria, el'fúrást nem igényel. A kész furat mérete a szerszám mérettartományán belül variálható, az el'tolás mélységének megfelel'en.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Fémlemez. Vékonyfalú anyagok

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140161825

    ECLASS Code

    21010101

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Mérettartomány

    26-től 40-igmm

    Szár átmérője

    9mm

    Teljes hossz

    85mm

    UNSPSC Code

    23241639