Ft12310.00
ÁFA nélkül
Ft15633.70
ÁFÁ-val
4 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Sima furatok el'állítására alkalmas fémlemezekben és más vékonyfalú anyagokban. Hatékony vágógeometria, el'fúrást nem igényel. A kész furat mérete a szerszám mérettartományán belül variálható, az el'tolás mélységének megfelel'en.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Fémlemez. Vékonyfalú anyagok |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140161818 |
ECLASS Code | 21010101 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Mérettartomány | 16-tól 30-igmm |
Szár átmérője | 9mm |
Teljes hossz | 74mm |
UNSPSC Code | 23241639 |