noscriptKennedy NO.25 12X12MM R/H HSS TOMPAHEGESZTETT ESZTERGAKÉS | Cromwell Tools

Kennedy

NO.25 12X12MM R/H HSS TOMPAHEGESZTETT ESZTERGAKÉS

SKU:

KEN0106120K

Ft13970.00

ÁFA nélkül

Ft17741.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Kiváló min'ségű szinterelt acélokból gyártva. Nagyolástól a simításig az alkalmazások széles skálájára használható. Megfelel a BS 1296:Part3:1978 szabvány el'írásainak.
    Beszúrókés
    Homlok- és hátszögek: Homlokszög: 5°. Homlokoldali hátszög: 6°. Elhelyezési szög: 0°. Mellékszög: 2°. Mellékél hátszöge: 3°.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Acél Alumínium Bronz Öntöttvas Ötvözött acél

    Anyagminőség

    HSS

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140337671

    ECLASS Code

    21010901

    Elülső távolság szöge

    6°

    Felső gereblyézési szög

    5°

    Hegy anyaga

    Nagy sebességű acél

    Megközelítési szög

    0°

    Nyomvonal szög

    2°

    Oldaltávolság szöge

    3°

    Szabványoknak megfelet

    BS 1296 Rész 3: 1978

    Szár magassága

    12.00mm

    Szár szélessége

    12.00mm

    Szerszám száma

    25

    Szerszám típusa

    Derékszögű mélyedés

    Teljes hossz

    100mm

    UNSPSC Code

    23242300

    Vágási irány

    Jobb kéz