Kennedy

44 P30 FORRASZTOTTLAPKÁS ESZTERGAKÉS

SKU:

KEN1001060K

Ft9590.00

ÁFA nélkül

Ft12179.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Három standard min'ségben gyártjuk. (A méretek névlegesek.)
    Gyártva az ISO DIN BHMA szabványok el'írásai szerint.


    P40: Acélok és acélöntvények nagyolására/vastagnagyolására alkalmas nagy el'tolással, és alacsony/közepes vágósebességgel. Szintén alkalmazható kedvez'tlen forgácsolási körülmények között, különösen megszakított felületek megmunkálásánál. Ez a min'ség alkalmas gyaluló megmunkálásra, és mangánötvözésű acélok forgácsolására is.
    P30: A keményfém lapkás szerszámok alkalmasak nagy igénybevételű esztergálásra és furatmegmunkálásra az összes acél anyagcsoportnál. Szintén alkalmasak megszakított felület esztergálására, valamint alacsony vágósebesség és nagy el'tolás melletti megmunkálásra.
    K20: Általános célú szerszámok, a legtöbb alkalmazásra. Ideális szerszám öntöttvas, színesfémek, bakelit stb. megmunkálására. Egyesíti a kopásállóság és a szívósság el'nyeit a mérsékelt vágósebességgel végzett nagyoló esztergálásnál. Alkalmas nagy el'tolásokra.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Acél

    Beleszámított szög

    80°

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140094529

    ECLASS Code

    21010901

    Hegy anyaga

    Keményfém,

    ISO kategória szerinti besorolás

    P

    ISO vágás

    P20 - P30

    osztás szöge

    40°

    Szabványoknak megfelet

    BHMA ISO

    Szár magassága

    1/2in.

    Szár szélessége

    1/2in.

    Szerszám száma

    44

    Szerszám típusa

    Világos esztergálás és kifúvás

    Távolság szöge

    6°

    Teljes hossz

    4in.

    UNSPSC Code

    23241601

    Vágási irány

    Semleges