noscriptKennedy 377 P20/P30 FORRASZTOTTLAPKÁS ESZTERGAKÉS | Cromwell Tools

Kennedy

377 P20/P30 FORRASZTOTTLAPKÁS ESZTERGAKÉS

SKU:

KEN1008150K

Ft16000.00

ÁFA nélkül

Ft20320.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Forrasztottlapkás eszterga- és furatkések
    Három standard minõségben gyártjuk. (A méretek névlegesek.)
    Gyártva az ISO DIN BHMA szabványok elõírásai szerint.
    P40: Acélok és acélöntvények nagyolására/vastagnagyolására
    alkalmas nagy elõtolással, és alacsony/közepes
    vágósebességgel. Szintén alkalmazható kedvezõtlen
    forgácsolási körülmények között, különösen megszakított
    felületek megmunkálásánál. Ez a minõség alkalmas gyaluló
    megmunkálásra, és mangánötvözésû acélok forgácsolására is.
    P30: A keményfém lapkás szerszámok alkalmasak nagy
    igénybevételû esztergálásra és furatmegmunkálásra az összes
    acél anyagcsoportnál. Szintén alkalmasak megszakított felület
    esztergálására, valamint alacsony vágósebesség és nagy
    elõtolás melletti megmunkálásra.
    K20: Általános célú szerszámok, a legtöbb alkalmazásra.
    Ideális szerszám öntöttvas, színesfémek, bakelit stb.
    megmunkálására. Egyesíti a kopásállóság és a szívósság
    elõnyeit a mérsékelt vágósebességgel végzett nagyoló
    esztergálásnál. Alkalmas nagy elõtolásokra.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Acél

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140283091

    ECLASS Code

    21010901

    Fúrórúd szöge

    45°

    Hegy anyaga

    Keményfém,

    ISO kategória szerinti besorolás

    P

    ISO vágás

    P20 - P30

    Szabványoknak megfelet

    BHMA ISO

    Szár átmérője

    3/8 hüvelyk

    Szerszám száma

    377

    Szerszám típusa

    Kerek szárú fúrás

    Távolság szöge

    6°

    Teljes hossz

    2-1/2in.

    UNSPSC Code

    23241601

    Vágási irány

    Bal kéz