Ft11120.00
ÁFA nélkül
Ft14122.40
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Forrasztottlapkás eszterga- és furatkések
Három standard minõségben gyártjuk. (A méretek névlegesek.)
Gyártva az ISO DIN BHMA szabványok elõírásai szerint.
P40: Acélok és acélöntvények nagyolására/vastagnagyolására
alkalmas nagy elõtolással, és alacsony/közepes
vágósebességgel. Szintén alkalmazható kedvezõtlen
forgácsolási körülmények között, különösen megszakított
felületek megmunkálásánál. Ez a minõség alkalmas gyaluló
megmunkálásra, és mangánötvözésû acélok forgácsolására is.
P30: A keményfém lapkás szerszámok alkalmasak nagy
igénybevételû esztergálásra és furatmegmunkálásra az összes
acél anyagcsoportnál. Szintén alkalmasak megszakított felület
esztergálására, valamint alacsony vágósebesség és nagy
elõtolás melletti megmunkálásra.
K20: Általános célú szerszámok, a legtöbb alkalmazásra.
Ideális szerszám öntöttvas, színesfémek, bakelit stb.
megmunkálására. Egyesíti a kopásállóság és a szívósság
elõnyeit a mérsékelt vágósebességgel végzett nagyoló
esztergálásnál. Alkalmas nagy elõtolásokra.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag alkalmazása | Acél |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140283084 |
ECLASS Code | 21010901 |
Fúrórúd szöge | 45° |
Hegy anyaga | Keményfém, |
ISO kategória szerinti besorolás | P |
ISO vágás | P20 - P30 |
Szabványoknak megfelet | BHMA ISO |
Szár átmérője | 3/8 hüvelyk |
Szerszám száma | 376 |
Szerszám típusa | Kerek szárú fúrás |
Távolság szöge | 6° |
Teljes hossz | 2-1/2in. |
UNSPSC Code | 23241601 |
Vágási irány | Jobb kéz |