noscriptKennedy 2141 P30 FORRASZTOTTLAPKÁS ESZTERGAKÉS | Cromwell Tools

Kennedy

2141 P30 FORRASZTOTTLAPKÁS ESZTERGAKÉS

SKU:

KEN1009420K

Ft21990.00

ÁFA nélkül

Ft27927.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Három standard minőségben gyártjuk. (A méretek névlegesek.)
    Gyártva az ISO DIN BHMA szabványok előírásai szerint.


    P40: Acélok és acélöntvények nagyolására/vastagnagyolására alkalmas nagy előtolással, és alacsony/közepes vágósebességgel. Szintén alkalmazható kedvezőtlen forgácsolási körülmények között, különösen megszakított felületek megmunkálásánál. Ez a minőség alkalmas gyaluló megmunkálásra, és mangánötvözésű acélok forgácsolására is.
    P30: A keményfém lapkás szerszámok alkalmasak nagy igénybevételű esztergálásra és furatmegmunkálásra az összes acél anyagcsoportnál. Szintén alkalmasak megszakított felület esztergálására, valamint alacsony vágósebesség és nagy előtolás melletti megmunkálásra.
    K20: Általános célú szerszámok, a legtöbb alkalmazásra. Ideális szerszám öntöttvas, színesfémek, bakelit stb. megmunkálására. Egyesíti a kopásállóság és a szívósság előnyeit a mérsékelt vágósebességgel végzett nagyoló esztergálásnál. Alkalmas nagy előtolásokra.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Acél

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140095694

    ECLASS Code

    21010901

    Hegy anyaga

    Keményfém,

    ISO kategória szerinti besorolás

    P

    ISO vágás

    P20 - P30

    osztás szöge

    5°

    Szabványoknak megfelet

    BHMA ISO

    Szár magassága

    3/4in.

    Szár szélessége

    3/4in.

    Szerszám száma

    2141

    Szerszám típusa

    Forgattyús kés esztergálás

    Távolság szöge

    6°

    Teljes hossz

    5-1/2in.

    UNSPSC Code

    23241601

    Vágási irány

    Bal kéz