Ft14180.00
ÁFA nélkül
Ft18008.60
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Három standard min'ségben gyártjuk. (A méretek névlegesek.)
Gyártva az ISO DIN BHMA szabványok el'írásai szerint.
P40: Acélok és acélöntvények nagyolására/vastagnagyolására alkalmas nagy el'tolással, és alacsony/közepes vágósebességgel. Szintén alkalmazható kedvez'tlen forgácsolási körülmények között, különösen megszakított felületek megmunkálásánál. Ez a min'ség alkalmas gyaluló megmunkálásra, és mangánötvözésű acélok forgácsolására is.
P30: A keményfém lapkás szerszámok alkalmasak nagy igénybevételű esztergálásra és furatmegmunkálásra az összes acél anyagcsoportnál. Szintén alkalmasak megszakított felület esztergálására, valamint alacsony vágósebesség és nagy el'tolás melletti megmunkálásra.
K20: Általános célú szerszámok, a legtöbb alkalmazásra. Ideális szerszám öntöttvas, színesfémek, bakelit stb. megmunkálására. Egyesíti a kopásállóság és a szívósság el'nyeit a mérsékelt vágósebességgel végzett nagyoló esztergálásnál. Alkalmas nagy el'tolásokra.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag alkalmazása | Acél |
Beleszámított szög | 30° |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140094468 |
ECLASS Code | 21010901 |
Hegy anyaga | Keményfém, |
ISO kategória szerinti besorolás | P |
ISO vágás | P20 - P30 |
osztás szöge | 15° |
Szabványoknak megfelet | BHMA ISO |
Szár magassága | 3/4in. |
Szár szélessége | 3/4in. |
Szerszám száma | 21 |
Szerszám típusa | Forgatott kerek orrforgatás |
Távolság szöge | 6° |
Teljes hossz | 5-1/2in. |
UNSPSC Code | 23241601 |
Vágási irány | Bal kéz |