Ft24960.00
ÁFA nélkül
Ft31699.20
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Hajlított külső- és homlokesztergáló kések
Három standard minőségben gyártjuk. (A méretek névlegesek.)
Gyártva az ISO DIN BHMA szabványok előírásai szerint.
P40: Acélok és acélöntvények nagyolására/vastagnagyolására alkalmas nagy előtolással, és alacsony/közepes vágósebességgel. Szintén alkalmazható kedvezőtlen forgácsolási körülmények között, különösen megszakított felületek megmunkálásánál. Ez a minőség alkalmas gyaluló megmunkálásra, és mangánötvözésű acélok forgácsolására is.
P30: A keményfém lapkás szerszámok alkalmasak nagy igénybevételű esztergálásra és furatmegmunkálásra az összes acél anyagcsoportnál. Szintén alkalmasak megszakított felület esztergálására, valamint alacsony vágósebesség és nagy előtolás melletti megmunkálásra.
K20: Általános célú szerszámok, a legtöbb alkalmazásra. Ideális szerszám öntöttvas, színesfémek, bakelit stb. megmunkálására. Egyesíti a kopásállóság és a szívósság előnyeit a mérsékelt vágósebességgel végzett nagyoló esztergálásnál. Alkalmas nagy előtolásokra.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag alkalmazása | Öntöttvas |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140095144 |
ECLASS Code | 21010901 |
Hegy anyaga | Keményfém, |
ISO kategória szerinti besorolás | K |
ISO vágás | K20 |
Szabványoknak megfelet | BHMA ISO |
Szár magassága | 1in. |
Szár szélessége | 1in. |
Szerszám száma | 206 |
Szerszám típusa | Forgattyús esztergálás és homlokzat |
Távolság szöge | 6° |
Teljes hossz | 6-1/2in. |
UNSPSC Code | 23241601 |
Vágási irány | Jobb kéz |