Kennedy

163 P30 FORRASZTOTTLAPKÁS ESZTERGAKÉS

SKU:

KEN1002870K

Ft10990.00

ÁFA nélkül

Ft13957.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    Három standard min'ségben gyártjuk. (A méretek névlegesek.)
    Gyártva az ISO DIN BHMA szabványok el'írásai szerint.


    P40: Acélok és acélöntvények nagyolására/vastagnagyolására alkalmas nagy el'tolással, és alacsony/közepes vágósebességgel. Szintén alkalmazható kedvez'tlen forgácsolási körülmények között, különösen megszakított felületek megmunkálásánál. Ez a min'ség alkalmas gyaluló megmunkálásra, és mangánötvözésű acélok forgácsolására is.
    P30: A keményfém lapkás szerszámok alkalmasak nagy igénybevételű esztergálásra és furatmegmunkálásra az összes acél anyagcsoportnál. Szintén alkalmasak megszakított felület esztergálására, valamint alacsony vágósebesség és nagy el'tolás melletti megmunkálásra.
    K20: Általános célú szerszámok, a legtöbb alkalmazásra. Ideális szerszám öntöttvas, színesfémek, bakelit stb. megmunkálására. Egyesíti a kopásállóság és a szívósság el'nyeit a mérsékelt vágósebességgel végzett nagyoló esztergálásnál. Alkalmas nagy el'tolásokra.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Acél

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140094802

    ECLASS Code

    21010901

    Hegy anyaga

    Keményfém,

    ISO kategória szerinti besorolás

    P

    ISO vágás

    P20 - P30

    osztás szöge

    5°

    Szabványoknak megfelet

    BHMA ISO

    Szár magassága

    1/2in.

    Szár szélessége

    1/2in.

    Szerszám száma

    163

    Szerszám típusa

    Forgattyús esztergálás

    Távolság szöge

    6°

    Teljes hossz

    4in.

    UNSPSC Code

    23241601

    Vágási irány

    Bal kéz