Ft8010.00
ÁFA nélkül
Ft10172.70
ÁFÁ-val
38 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Szűk tűrésű furatfelület kialakítására kézi alkalmazással helyszíni vagy műhelymunkáknál. Gyártva a BS 328: Part4:1990 és DIN 206B szabványok el'írásai szerint.
Metrikus tűrések
Névleges átmér': ~ 3.00. Tűréshatárok: +0.008, -0.007.
Névleges átmér': 3.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.010, -0.005.
Névleges átmér': 6.00 ~ 10.00. Tűréshatárok: +0.012, -0.006.
Névleges átmér': 10.00 ~ 18.00. Tűréshatárok: +0.015, -0.008.
Névleges átmér': 18.00 ~ 30.00. Tűréshatárok: +0.017, -0.009.
Névleges átmér': 30.00 ~ 50.00. Tűréshatárok: +0.021, -0.012.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Átmérő tűrése | +0.012 to -0.006 |
Brand | Sherwood |
Dörzsár átmérője | 8.5mm |
Dörzsár típusa | Fix |
EAN | 5036140177482 |
ECLASS Code | 21010400 |
Hornyok száma | 6 |
Horony hossza | 58mm |
Szabványoknak megfelet | BS 328-4 DIN 206B |
Szár típusa | Egyenes |
Teljes hossz | 115mm |
UNSPSC Code | 23241611 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Balos spirál |