Sherwood

18.00MM SPIRÁLHORNYÚ HSS KÉZI DÖRZSÁR

SKU:

SHR0652136N

Ft21130.00

ÁFA nélkül

Ft26835.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Szűk tűrésű furatfelület kialakítására kézi alkalmazással helyszíni vagy műhelymunkáknál. Gyártva a BS 328: Part4:1990 és DIN 206B szabványok el'írásai szerint.


    Metrikus tűrések
    Névleges átmér': ~ 3.00. Tűréshatárok: +0.008, -0.007.
    Névleges átmér': 3.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.010, -0.005.
    Névleges átmér': 6.00 ~ 10.00. Tűréshatárok: +0.012, -0.006.
    Névleges átmér': 10.00 ~ 18.00. Tűréshatárok: +0.015, -0.008.
    Névleges átmér': 18.00 ~ 30.00. Tűréshatárok: +0.017, -0.009.
    Névleges átmér': 30.00 ~ 50.00. Tűréshatárok: +0.021, -0.012.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Átmérő tűrése

    +0.015 to -0.008

    Brand

    Sherwood

    Dörzsár átmérője

    18mm

    Dörzsár típusa

    Fix

    EAN

    5036140177635

    ECLASS Code

    21010400

    Hornyok száma

    8

    Horony hossza

    93mm

    Szabványoknak megfelet

    DIN 206B

    Szár típusa

    Egyenes

    Teljes hossz

    188mm

    UNSPSC Code

    23241611

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Balos spirál