noscriptSherwood 12.00MM EGYENES HORNYÚ HENGERES SZÁRÚ HSS KÉZI KÚPOS DÖRZSÁR | Cromwell Tools

Sherwood

12.00MM EGYENES HORNYÚ HENGERES SZÁRÚ HSS KÉZI KÚPOS DÖRZSÁR

SKU:

SHR0652809K

Ft37890.00

ÁFA nélkül

Ft48120.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (15)

    A termék részletei

    Szűk tűrésű felület el'állítására használják kúpos furatokban, mely lehet'vé teszi edzett és köszörült kúpos csapok illesztését befogókészülékek, munkaasztalok és süllyesztékes szerszámok készítésénél. Gyártva a BS 328: Part4:1990 és DIN 9A szabványok el'írásai szerint.


    Metrikus tűrések
    Névleges átmér': 1.50 ~ 5.00. Tűréshatárok: +0.075, -0.000.
    Névleges átmér': 5.00 ~ 20.00. Tűréshatárok: +0.125, -0.000.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Átmérő tartomány min.

    11.8mm

    Brand

    Sherwood

    Dörzsár átmérője

    12mm

    EAN

    5036140178625

    ECLASS Code

    21010400

    Horony hossza

    210mm

    Szár típusa

    Kúpos Tű

    Teljes hossz

    255mm

    UNSPSC Code

    23241611