Sherwood

NO.8X32 UNC EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÉSZREVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850820C

Ft5320.00

ÁFA nélkül

Ft6756.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Méretek IS0 529 szerint - Egyenes horony, egyedi vágások - Készrevágó
    Menetforma Class 2 szerint.


    A Sherwood HSS menetfúrók általános menetfúrási munkákra lettek tervezve, különböz' anyagokba, mint például: acélok, néhány rozsdamentes acél, öntvények továbbá színesfémek mint például alumínium, bronz stb.


    Ipari min'ség, köszörült forgácshorony a pontos menetalakzatok elérése érdekében. A Sherwood menetfúrók palettáján megtalálhatók a népszerű menetformák a szokásos kivitelekben, vagyis kézi menetfúrók darabra és készletben, gépi egyenes- ill. csavarthornyú menetfúrók és hosszúszárú menetfúrók.


    Sherwood menetfúró méretek az ISO529 szerint, kivéve az NPT alakot, amely az ANSI 94.9 szerinti. Az egyenes hornyú kézi menetfúrók ill. a menetformázók standard fényes kivitelezésűek, míg a gépi menetfúrók fekete-oxidáltak, a menetfúrási művelet során keletkezett h', jobb elvezetése érdekében.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    2B

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Acél Öntöttvas Rozsdamentes

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140278493

    ECLASS Code

    21010210

    Emelkedés

    32

    Fazetta

    Dugó:

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    ISO kategória

    K M N P

    Menet hossza

    13mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    No.8

    Menet szabvány

    Vágóbitek

    Négyzet szélessége

    3.55mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    4.5mm

    Teljes hossz

    53mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806