noscriptSherwood 8.0X1.25MM EGYENES HORNYÚ HOSSZÚ HSS KÉZI KÖZÉPVÁGÓ MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

8.0X1.25MM EGYENES HORNYÚ HOSSZÚ HSS KÉZI KÖZÉPVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850410H

Ft4860.00

ÁFA nélkül

Ft6172.20

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Hosszú menetfúrók - átes' szárral
    Középvágó


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Acél Öntöttvas

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140180109

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    ISO kategória

    K M N P

    Körömtávolság

    1.25mm

    Menet hossza

    22mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M8

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    6.8mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    6.3mm

    Teljes hossz

    97mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806