Ft2090.00
ÁFA nélkül
Ft2654.30
ÁFÁ-val
22 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
IS0 529 - Egyenes hornyú
(1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Acél Rozsdamentes |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140179981 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazetta | Második |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 4 |
Körömtávolság | 1mm |
Menet hossza | 19mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M8 |
Menet szabvány | METRIKUS FINOM |
Négyzet szélessége | 6.3mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 8mm |
Teljes hossz | 72mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |