noscriptSherwood 8.0X0.75MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI ELŐVÁGÓ MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

8.0X0.75MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI ELŐVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850395A

Ft1600.00

ÁFA nélkül

Ft2032.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    IS0 529 - Egyenes hornyú
    (1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Acél Öntöttvas Rozsdamentes

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140179936

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Kúpos

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    ISO kategória

    K M N P

    Körömtávolság

    0.75mm

    Menet hossza

    19mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M8

    Menet szabvány

    METRIKUS FINOM

    Négyzet szélessége

    6.3mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    8mm

    Teljes hossz

    72mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806