noscriptSherwood 7/16"X18 BSF EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI ELŐVÁGÓ MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

7/16"X18 BSF EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI ELŐVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0851650A

Ft9100.00

ÁFA nélkül

Ft11557.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Méretek IS0 529 szerint - Egyenes horony, egyedi vágások - El'vágó
    Menetforma Class 2 szerint.


    A Sherwood HSS menetfúrók általános menetfúrási munkákra lettek tervezve, különböz' anyagokba, mint például: acélok, néhány rozsdamentes acél, öntvények továbbá színesfémek mint például alumínium, bronz stb.


    Ipari min'ség, köszörült forgácshorony a pontos menetalakzatok elérése érdekében. A Sherwood menetfúrók palettáján megtalálhatók a népszerű menetformák a szokásos kivitelekben, vagyis kézi menetfúrók darabra és készletben, gépi egyenes- ill. csavarthornyú menetfúrók és hosszúszárú menetfúrók.


    Sherwood menetfúró méretek az ISO529 szerint, kivéve az NPT alakot, amely az ANSI 94.9 szerinti. Az egyenes hornyú kézi menetfúrók ill. a menetformázók standard fényes kivitelezésűek, míg a gépi menetfúrók fekete-oxidáltak, a menetfúrási művelet során keletkezett h', jobb elvezetése érdekében.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    2B

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Acél Alumínium Öntöttvas Rozsdamentes

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140280984

    ECLASS Code

    21010210

    Emelkedés

    18

    Fazetta

    Kúpos

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    ISO kategória

    K M N P

    Menet hossza

    25mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    7/16 hüvelyk

    Menet szabvány

    BSF

    Négyzet szélessége

    6.3mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    8mm

    Teljes hossz

    85mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806