noscriptSherwood 6.0X1.00MM BALOS EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI ELŐVÁGÓ MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

6.0X1.00MM BALOS EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI ELŐVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0870370L

Ft1990.00

ÁFA nélkül

Ft2527.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Menetforma ISO 529 szerint
    El'vágó


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Nemvasfémek Öntöttvas Rozsdamentes

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140282391

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Kúpos

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    1mm

    Menet hossza

    19mm

    Menet iránya

    Bal kéz

    Menet mérete

    M6

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    5mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    6.3mm

    Teljes hossz

    66mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806