Ft1530.00
ÁFA nélkül
Ft1943.10
ÁFÁ-val
25 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
IS0 529 - Egyenes hornyú
(1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Acél Rozsdamentes |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140179691 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazetta | Dugó: |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 0.75mm |
Menet hossza | 19mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M6 |
Menet szabvány | METRIKUS FINOM |
Négyzet szélessége | 5mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 6.3mm |
Teljes hossz | 66mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |